Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeňová objímka Strmeňová objímka, univerzálna

Strmeňové objímky, univerzálne
OBJIMKA NA VYF.UNI-(A2F)-M10-D1 7/8ZO-48

Obj. č. 08831048

EAN 4038898261520

Cena za zvolené balenie
Strmeňová objímka Strmeňová objímka, univerzálna

Obj. č. 08831048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súčiastka z plechu so zosilnenou priečkou a strmeňom so závitmi s maticami, galvanizovaná, obsah:


Strmeňová objímka, úplne zmontovaná

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na montáž systémov tlmiča vo vozidlách (zásuvné spoje)

  • Na univerzálne použitie (bez obmedzenia na konkrétny typ)

Priemer

48 mm

Priemer v palcoch

1-7/8 in

Druh závitu

Metrický závit

Priemer závitu

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie