Strmeňová objímka Strmeňová objímka, univerzálna
Strmeňové objímky, univerzálne
OBJIMKA NA VYF.UNI-(A2F)-M10-D2 ZO-50MM
Obj. č. 08831050
EAN 4038898261537
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Súčiastka z plechu so zosilnenou priečkou a strmeňom so závitmi s maticami, galvanizovaná, obsah:
Strmeňová objímka, úplne zmontovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na montáž systémov tlmiča vo vozidlách (zásuvné spoje)
- Na univerzálne použitie (bez obmedzenia na konkrétny typ)
Priemer | 50 mm |
Priemer v palcoch | 2 in |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |