Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeňová objímka Strmeňová objímka, univerzálna

Strmeňové objímky, univerzálne

Obj. č. 088311

EAN 4038898852353

Cena za zvolené balenie
Strmeňová objímka Strmeňová objímka, univerzálna

Obj. č. 088311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súčiastka z plechu so zosilnenou priečkou a strmeňom so závitmi s maticami, galvanizovaná, obsah:


Strmeňová objímka, úplne zmontovaná

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na montáž systémov tlmiča vo vozidlách (zásuvné spoje)

  • Na univerzálne použitie (bez obmedzenia na konkrétny typ)

Priemer

58 mm

Priemer v palcoch

2-1/4 in

Druh závitu

Metrický závit

Priemer závitu

8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie