Strmeňová rukoväť
Oblúková rúčka, drevená
RUKOVAT OBLUK HO BOROVICA 16,5X128MM
Obj. č.
0685135005
EAN 4045727049822
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Borovica |
Povrch | Surový |
Štruktúra povrchu | Brúsený |
Dĺžka (L) | 144 mm |
Výška (H) | 33 mm |
Priemer (D) | 16,5 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 128 mm |