Strmeňová rukoväť
Oblúková rúčka, nylon
RUKOVAT OBLUK NYLON CIERNA 64MM
Obj. č. 0685500051
EAN 4011231589826
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nylon
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Farba | Čierna |
Dĺžka (L) | 74 mm |
Výška (H) | 32 mm |
Priemer (D) | 10 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 64 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!