Strmeňová rukoväť
Oblúková rúčka, plastová
RUKOVAT OBLUK PLAST R3003 CERVENA 10X96M
Obj. č.
0685332002
EAN 4011231589543
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plast
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | PS – polystyrén |
Povrch | 0 – nepoužiteľný |
Farba | Rubínová červená RAL 3003 |
Dĺžka (L) | 106 mm |
Výška (H) | 35 mm |
Priemer (D) | 10 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 96 mm |