Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeňová rukoväť

Oblúková rúčka, plastová
RUKOVAT OBLUK PLAST R8022 HNEDA 10X96MM

Obj. č. 0685336002

EAN 4011231589581

Cena za zvolené balenie
Strmeňová rukoväť

Obj. č. 0685336002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plast

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PS – polystyrén

Farba

Hnedočierna RAL 8022

Dĺžka (L)

106 mm

Výška (H)

35 mm

Priemer (D)

10 mm

Osová vzdialenosť (A)

96 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie