Strmeňová rukoväť
Oblúková rukoväť, oceľová
RUKOVAT OBLUK ST (NI) MATNA 10X160MM
Obj. č. 0685233103
EAN 4045727257395
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 170 mm |
Výška (H) | 35 mm |
Priemer (D) | 10 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 160 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!