Strmeňová rukoväť
Oblúková rúčka, zink. tlak. odliatok
RUKOVAT OBLUK ZD DESIGN (CR) MATNA 192MM
Obj. č. 0685300015
EAN 4045727667163
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Pochrómované |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 200 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 192 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!