Strmeňová skoba
Strm.skob.okr.otvD36/40,oval.otv.42x22,rov.zák.dos
PUTKO OCEL-(A2K)-H30MM
Obj. č. 0880831
EAN 4011231810005
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre okrúhle otvory s priemerom 36/40 mm. a oválne otvory 42 x 22 mm, rovná základná doska
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka strmeňa (H) | 30 mm |
Šírka strmeňa (B) | 21 mm |
Dĺžka (L) | 71 mm |
Šírka (A) | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 51 mm |
Priemer otvoru | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Verzia | Rovná základná doska |
Povrch | Pozinkované |