Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeňová skoba

Strm.skoba okr.otv.D40,oval.otvor 42x22,navarov.
UP.ZAMKU-(A2K)-H37MM

Obj. č. 088081337

EAN 4011231809801

Cena za zvolené balenie
Strmeňová skoba

Obj. č. 088081337

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre okrúhle otvory s priemerom 40 mm. a oválne otvory 42 x 22 mm, s navarenou protidoštičkou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka strmeňa (H)

37 mm

Šírka strmeňa (B)

20 mm

Dĺžka (L)

45 mm

Šírka (A)

21 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

28 mm

Priemer otvoru

5 mm

Materiál

Oceľ

Verzia

S privarenou protidoskou

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie