Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeňová skoba

Strm.skob.okr.otvD36/40,oval.otv.42x22,rov.zák.dos
UP.ZAMKU-(A2K)-H45MM

Obj. č. 0880835

EAN 4011231810081

Cena za zvolené balenie
Strmeňová skoba

Obj. č. 0880835

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre okrúhle otvory s priemerom 36/40 mm. a oválne otvory 42 x 22 mm, rovná základná doska
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka strmeňa (H)

45 mm

Šírka strmeňa (B)

21 mm

Dĺžka (L)

71 mm

Šírka (A)

20 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

51 mm

Priemer otvoru

5 mm

Materiál

Oceľ

Verzia

Rovná základná doska

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie