Strmeňová skoba
Strm.skoba okr.otv.D40,oval.otvor 42x22,navarov.
UP.ZAMKU-(A2K)-H55MM
Obj. č. 088081355
EAN 4011231809849
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre okrúhle otvory s priemerom 40 mm. a oválne otvory 42 x 22 mm, s navarenou protidoštičkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka strmeňa (H) | 55 mm |
Šírka strmeňa (B) | 20 mm |
Dĺžka (L) | 55 mm |
Šírka (A) | 21 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 28 mm |
Priemer otvoru | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Verzia | S privarenou protidoskou |
Povrch | Pozinkované |