Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeňová skoba

Strm.skob.okr.otv.D36/40,ov.otv.42x22,8-hr.zák.dos
UP.ZAMKU-(A2K)-(PL-8ECKIG)-H30MM

Obj. č. 0880801

EAN 4011231809740

Cena za zvolené balenie
Strmeňová skoba

Obj. č. 0880801

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre okrúhle otvory s priemerom 36/40 mm a oválne otvory 42 x 22 mm, 8-stranná zákl. doska
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka strmeňa (H)

30 mm

Šírka strmeňa (B)

20 mm

Dĺžka (L)

65 mm

Šírka (A)

40 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

51 mm

Priemer otvoru

5 mm

Materiál

Oceľ

Verzia

8-hranná základná doska

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie