Strmeňová skoba
Strm.skoba okr.otv.D40,oval.otvor 42 x 22, zahnutá
UP.ZAMKU-BOGEN-(A2K)-H30MM
Obj. č. 0880799
EAN 4011231809702
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre okrúhle otvory s priemerom 40 mm. a oválne otvory 42 x 22 mm, zahnutý strmeň
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka strmeňa (H) | 30 mm |
Šírka strmeňa (B) | 28 mm |
Dĺžka (L) | 76 mm |
Šírka (A) | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 55 mm |
Priemer otvoru | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Verzia | Zahnutý strmeň |
Povrch | Pozinkované |