Strmeňová skoba
Strm.skob.okr.otv.D40,oval.otv.42x22,strm.na prek.
UP.ZAMKU-ZOLL-(A2K)-H55MM
Obj. č. 088081455
EAN 4011231809900
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre okrúhle otvory s priemerom 40 mm. a oválne otvory 42 x 22 mm, na zloženie podľa colných predpisov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka strmeňa (H) | 55 mm |
Šírka strmeňa (B) | 20 mm |
Dĺžka (L) | 72 mm |
Šírka (A) | 22 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 51 mm |
Priemer otvoru | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Verzia | Strmeň na preklopenie |
Povrch | Pozinkované |