Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376
Strojový závitník HSCo, modrý, tvar C
ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN371 M10
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Geometria rezania presne prispôsobená pre oceľové materiály
- Optimalizovaná mikrogeometria a diagonálne stupňovaná závitová časť zabezpečujú vysokú spoľahlivosť spracovania a dlhšiu životnosť ako porovnateľné strojové závitníky
- Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Pre všeobecnú oceľ sily do 1000 N/mm2, stavebnú a cementovanú oceľ, liatu oceľ, nodulárnu zliatinu a kujné liate železo
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Priemer drieku | 10 mm |
Veľkosť štvorhranu | 8 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Lesklý |
Forma | C |
Priemer predliateho otvoru | 8,5 mm |
Uhol otočenia | 40° (vpravo) |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 850 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |
Hodnoty rezania | ||||||||||||
Pre M2 – M3 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Legované kalené a popúšťané ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Nitridačné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Nástrojové ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Rýchlorezné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Pre M4 – M6 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M4 | M5 | M6 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Legované kalené a popúšťané ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Nitridačné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Nástrojové ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Rýchlorezné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Pre M8 – M12 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M8 | M10 | M12 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Legované kalené a popúšťané ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Nitridačné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Nástrojové ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Rýchlorezné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Pre M14 – M20 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M14 | M16 | M20 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Legované kalené a popúšťané ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Nitridačné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Nástrojové ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Rýchlorezné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Pre M24 – M30 | |||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M24 | M30 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
od | do | od | do | od | do | ||||
Ocele | |||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Legované kalené a popúšťané ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Nitridačné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Nástrojové ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Rýchlorezné ocele | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Kľúč |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun [mm/r] |
n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |