Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376 - ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN371 M8 Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376 - ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN371 M8
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376 - ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN371 M8 - 1
Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376 - ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN371 M8 - 2

Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376

Strojový závitník HSCo, modrý, tvar C
ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN371 M8

Obj. č. 065308
EAN 4011231541114

Cena za zvolené balenie
Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376

Obj. č. 065308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strojový závitník s modrým krúžkom na všeobecné a široko spektrálne aplikácie a obrábanie nelegovaných ocelí s dlhou trieskou až do pevnosti 850 N/mm².
  • Geometria rezania presne prispôsobená pre oceľové materiály

  • Optimalizovaná mikrogeometria a diagonálne stupňovaná závitová časť zabezpečujú vysokú spoľahlivosť spracovania a dlhšiu životnosť ako porovnateľné strojové závitníky
Upozornenie
  • Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre všeobecnú oceľ sily do 1000 N/mm2, stavebnú a cementovanú oceľ, liatu oceľ, nodulárnu zliatinu a kujné liate železo

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2,5 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M8

Stúpanie

1,25 mm

Dĺžka

90 mm

Priemer stopky

8,0 mm

Veľkosť štvorhranu

6,2 mm

DIN

371

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Priemer predliateho otvoru

6,8 mm

Uhol otočenia

40° (vpravo)

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

850 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele

Hodnoty rezania

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie