Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376 - ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN376 M14 Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376 - ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN376 M14
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376 - ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN376 M14 - 1
Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376 - ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN376 M14 - 2

Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376

Strojový závitník HSCo, modrý, tvar C
ZAVITNIK MODRY SLEPY HSCO DIN376 M14

Obj. č. 0653014

EAN 4011231540872

Cena za zvolené balenie
Strojný závitník HSCo, modrá farba, pre slepé otvory DIN 371/376

Obj. č. 0653014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strojový závitník s modrým krúžkom na všeobecné a široko spektrálne aplikácie a obrábanie nelegovaných ocelí s dlhou trieskou až do pevnosti 850 N/mm².
  • Geometria rezania presne prispôsobená pre oceľové materiály

  • Optimalizovaná mikrogeometria a diagonálne stupňovaná závitová časť zabezpečujú vysokú spoľahlivosť spracovania a dlhšiu životnosť ako porovnateľné strojové závitníky
Upozornenie
  • Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre všeobecnú oceľ sily do 1000 N/mm2, stavebnú a cementovanú oceľ, liatu oceľ, nodulárnu zliatinu a kujné liate železo

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2,5 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M14

Stúpanie

2 mm

Dĺžka

110 mm

Priemer stopky

11,0 mm

Veľkosť štvorhranu

9,0 mm

DIN

376

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Priemer predliateho otvoru

12,0 mm

Uhol otočenia

40° (vpravo)

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

850 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele

Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre M2 – M3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 1273 1592 0,40 1019 1273 0,50 849 1061 0,50
Pre M24 – M30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M24 M30
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 106 133 3,00 85 106 3,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 106 133 3,00 85 106 3,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 106 133 3,00 85 106 3,50
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 106 133 3,00 85 106 3,50
Pre M14 – M20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M14 M16 M20
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 182 227 2,00 159 199 2,00 127 159 2,50
Pre M8 – M12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M8 M10 M12
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 318 398 1,30 255 318 1,50 212 265 1,80
Pre M4 – M6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M4 M5 M6
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 637 796 0,70 509 637 0,80 424 531 1,00

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie