Strojový formovací závitník Speedtap-Inox, s olejovými drážkami, pre jemný metrický závit ISO podľa normy DIN 13
Závitová forma HSCo, DIN 2174, Inox, 6HX, TiN, MF
ZAVIT-TVAR-ST-IX-DIN2174-HSCO-TIN-MF4

















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4783 |
Druh závitu | Jemný metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov |
Typ otvoru | Prechodný/slepý otvor ≤ 3 × d |
Druh závituxmenovitý priemer | MF4 |
Stúpanie | 0,5 mm |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 10 mm |
Efektívna dĺžka (l3) | 21 mm |
Priemer stopky (d2) | 4,5 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 3,4 mm |
Priemer predliateho otvoru | 3,9 mm |
Počet zubov | 4 KS |
Rezný materiál | HSCo |
Normy | DIN 2174 |
Povrch | TiN |
Forma | C |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |