Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový formovací závitník Speedtap-Inox, s olejovými drážkami, pre jemný metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Závitová forma HSCo, DIN 2174, Inox, 6HX, TiN, MF
ZAVIT-TVAR-ST-IX-DIN2174-HSCO-TIN-MF6

Obj. č. 5443712204

EAN 4062856188543

Cena za zvolené balenie
Strojový formovací závitník Speedtap-Inox, s olejovými drážkami, pre jemný metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443712204

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný a základný závit. Vhodný predovšetkým na nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele s pevnosťou ≤1 200 N/mm², hliník Si ≤ 10 %.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4783

Druh závitu

Jemný metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Prechodný/slepý otvor ≤ 3 × d

Druh závituxmenovitý priemer

MF6

Stúpanie

0,75 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Dĺžka závitu (l2)

14 mm

Efektívna dĺžka (l3)

30 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

4,9 mm

Priemer predliateho otvoru

5,7 mm

Počet zubov

5 KS

Rezný materiál

HSCo

Normy

DIN 2174

Povrch

TiN

Forma

C

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Prívod chladiva

Vonkajší

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie