Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strojový výstružník H7 NC HSCO WN - VYSTRUZNIK STROJOVY HSCO  H7 D4,3-L80/21 Strojový výstružník H7 NC HSCO WN - VYSTRUZNIK STROJOVY HSCO  H7 D4,3-L80/21
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strojový výstružník H7 NC HSCO WN - VYSTRUZNIK STROJOVY HSCO  H7 D4,3-L80/21 - 1
Strojový výstružník H7 NC HSCO WN - VYSTRUZNIK STROJOVY HSCO  H7 D4,3-L80/21 - 2

Strojový výstružník H7 NC HSCO WN

NC strojový výstružník H7 HSCo WN
VYSTRUZNIK STROJOVY HSCO H7 D4,3-L80/21

Obj. č. 0620100430
EAN 4052712410611

Cena za zvolené balenie
Strojový výstružník H7 NC HSCO WN

Obj. č. 0620100430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny. Vytvára toleranciu otvoru H7.
  • NC-kompatibilná konštrukcia podobná ako DIN 212 (tvar D) s rovnomerným priemerom hriadeľa na štandardizovanú montáž špeciálne v hydraulických expanzných objímkach alebo presných skľučovadlách.

  • Konštrukcia špirálovej drážky

  • Ľavá špirála zabezpečuje maximálnu presnosť chodu bez hádzania a spoľahlivosť procesu.

  • Nie sú potrebné žiadne špeciálne montážne prvky.
Upozornenie

Informácie o vhodných kombináciách výstružníkov a materiálov nájdete v tabuľkách s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne vhodný na prerušované rezanie, ako sú pozdĺžne drážky a priečne otvory.



Materiály vhodné na spracovanie:


Vhodný pre všetky železné kovy, neželezné kovy a oceľ

Pokyny

Správne poddimenzovanie predvŕtania nájdete v príručke obrábania.

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer reznej hrany (d1)

4,30 mm

Priemer stopky (d2)

5,0 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

21 mm

Dĺžka podpery (l3)

52 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Priemer predliateho otvoru

4,20 mm

Normy

DIN 212 podobné

Forma

B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Typ zárezu

Ľavotočivé, 8°

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Tolerancia prispôsobenia

H7

Max. hĺbka vŕtania (D)

8xD

Typ otvoru

Otvor s vôľou

Prívod chladiva

Vonkajší

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tolerancia priemeru rezania

h7

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D8,0

Korunka na všestranné použitie Premium v stojacich zariadeniach na vysokopresné opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do pevnosti 1200 N/mm² zliatine a neželezných kovoch (napr. zliatina magnézia, mosadz, bronz, plasty).
x 3 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D5,0

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 3 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D6,0

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 3 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D8,0

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 3 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D10

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 1 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK STREDIACI 90ST WN HSCO TIALN D12

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie