Strojový výstružník H7 NC HSCO WN
NC strojový výstružník H7 HSCo WN
VYSTRUZNIK STROJOVY HSCO H7 D5,5-L93/26
Obj. č. 0620100550
EAN 4052712411212





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- NC-kompatibilná konštrukcia podobná ako DIN 212 (tvar D) s rovnomerným priemerom hriadeľa na štandardizovanú montáž špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo presných skľučovadlách.
- Konštrukcia špirálovej drážky
- Ľavá špirála zabezpečuje maximálnu sústrednosť a spoľahlivosť procesu
- Nevyžadujú sa žiadne špeciálne držiaky
Hárky údajov(X)
- Mimoriadne vhodné pre prerušované rezy, ako sú pozdĺžne drážky a priečne otvory
- Materiály vhodné na spracovanie: Vhodné pre všetky železné kovy, neželezné kovy a oceľ
Informácie o správnom menšom rozmere na predvŕtanie nájdete v návode na obrábanie.
![]() | |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer reznej hrany (d1) | 5,50 mm |
Priemer stopky (d2) | 6,0 mm |
Dĺžka (l1) | 93 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Dĺžka podpery (l3) | 57 mm |
Počet ostrí (Z) | 6 KS |
Priemer predliateho otvoru | 5,30 mm |
Normy | DIN 212 podobné |
Forma | B |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Typ zárezu | Ľavotočivé, 8° |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Tolerancia prispôsobenia | H7 |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 8xD |
Typ otvoru | Otvor s vôľou |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
Rezacie hodnoty | ||||||||
Pre priemer 1,5 – 9,9 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
od | do | Priemer 1,5 – 1,9 | Priemer 2 – 4,9 | Priemer 5 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | |||
Ocele | ||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 12 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
500 – 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
850 – 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Nelegované kalené a tvrdené ocele | < 700 N/mm² | O/E | 8 | 10 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
700 – 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | |
850 – 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Legované kalené a tvrdené ocele | 850 – 1000 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
1 000 – 1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
1 000 – 1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
1 000 – 1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
850 – 1100 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
1 100 – 1400 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Nehrdzavejúce ocele | ||||||||
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
Austenitické nehrdzavejúce ocele | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
< 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,095 | |
Martenzitické nehrdzavejúce ocele | < 1100 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,095 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Odlievané kovy | ||||||||
Liatina | < 180 HB | T/O | 8 | 10 | 0,108 | 0,144 | 0,180 | 0,200 |
> 180 HB | T/O | 4 | 6 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
Guľôčkový grafit, tvárne železo | > 180 HB | T/E | 8 | 10 | 0,108 | 0,144 | 0,180 | 0,200 |
> 260 HB | T/E | 6 | 8 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
Neželezné kovy | ||||||||
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
Nízkolegovaná meď | < 350 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
Mosadz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
Mosadz s dlhou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
Bronz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
650 – 850 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |
Bronz s dlhou trieskou | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
850 – 1200 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |
Grafit | − | T | 8 | 10 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
Kľúč |
O = olej |
E = emulzia |
T = suché |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
fz = posun [mm/r] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Rezacie hodnoty | |||||||
Pre priemer 10 – 20 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
od | do | Priemer 10 – 14,9 | Priemer 15 – 19,9 | Priemer 20 | |||
Ocele | |||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 12 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
500 – 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
850 – 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Nelegované kalené a tvrdené ocele | < 700 N/mm² | O/E | 8 | 10 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
700 – 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
850 – 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Legované kalené a tvrdené ocele | 850 – 1000 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
1 000 – 1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
1 000 – 1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
1 000 – 1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
850 – 1100 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
1 100 – 1400 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,150 | 0,150 | 0,200 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Nehrdzavejúce ocele | |||||||
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,130 | 0,165 | 0,200 |
Austenitické nehrdzavejúce ocele | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,130 | 0,165 | 0,200 |
< 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,130 | 0,160 | |
Martenzitické nehrdzavejúce ocele | < 1100 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,130 | 0,160 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Odlievané kovy | |||||||
Liatina | < 180 HB | T/O | 8 | 10 | 0,230 | 0,250 | 0,300 |
> 180 HB | T/O | 4 | 6 | 0,170 | 0,200 | 0,250 | |
Guľôčkový grafit, tvárne železo | > 180 HB | T/E | 8 | 10 | 0,230 | 0,250 | 0,300 |
> 260 HB | T/E | 6 | 8 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | |
Neželezné kovy | |||||||
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 12 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Nízkolegovaná meď | < 350 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
Mosadz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
Mosadz s dlhou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
Bronz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
650 – 850 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
Bronz s dlhou trieskou | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
850 – 1200 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
Grafit | − | T | 8 | 10 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!