Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový výstružník H7 NC HSCO WN

NC strojový výstružník H7 HSCo WN
VYSTRUZNIK STROJOVY HSCO H7 D7,8-L117/33

Obj. č. 0620100780

EAN 4052712411632

Cena za zvolené balenie
Strojový výstružník H7 NC HSCO WN

Obj. č. 0620100780

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny. Vytvára toleranciu otvoru H7.
  • NC-kompatibilná konštrukcia podobná ako DIN 212 (tvar D) s rovnomerným priemerom hriadeľa na štandardizovanú montáž špeciálne v hydraulických expanzných objímkach alebo presných skľučovadlách.

  • Konštrukcia špirálovej drážky

  • Ľavá špirála zabezpečuje maximálnu presnosť chodu bez hádzania a spoľahlivosť procesu.

  • Nie sú potrebné žiadne špeciálne montážne prvky.
Upozornenie

Informácie o vhodných kombináciách výstružníkov a materiálov nájdete v tabuľkách s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne vhodný na prerušované rezanie, ako sú pozdĺžne drážky a priečne otvory.



Materiály vhodné na spracovanie:


Vhodný pre všetky železné kovy, neželezné kovy a oceľ

Pokyny

Správne poddimenzovanie predvŕtania nájdete v príručke obrábania.

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer reznej hrany (d1)

7,80 mm

Priemer stopky (d2)

8,0 mm

Dĺžka (l1)

117 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

33 mm

Dĺžka podpery (l3)

81 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Priemer predliateho otvoru

7,60 mm

Normy

DIN 212 podobné

Forma

B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Typ zárezu

Ľavotočivé, 8°

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Tolerancia prispôsobenia

H7

Max. hĺbka vŕtania (D)

8xD

Typ otvoru

Otvor s vôľou

Prívod chladiva

Vonkajší

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tolerancia priemeru rezania

h7

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Rezacie hodnoty
Pre priemer 1,5 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
od do Priemer 1,5 – 1,9 Priemer 2 – 4,9 Priemer 5 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² O/E 10 12 0,060 0,080 0,100 0,130
500 – 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850 – 1000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 700 N/mm² O/E 8 10 0,060 0,080 0,100 0,130
700 – 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850 – 1000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Legované kalené a tvrdené ocele 850 – 1000 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
1 000 – 1200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1 000 – 1200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1 000 – 1200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850 – 1100 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1 100 – 1400 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Nehrdzavejúce ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 6 8 0,070 0,080 0,100 0,120
Austenitické nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 6 8 0,070 0,080 0,100 0,120
< 850 N/mm² E 4 6 0,050 0,064 0,080 0,095
Martenzitické nehrdzavejúce ocele < 1100 N/mm² E 4 6 0,050 0,064 0,080 0,095
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Odlievané kovy
Liatina < 180 HB T/O 8 10 0,108 0,144 0,180 0,200
> 180 HB T/O 4 6 0,072 0,096 0,120 0,150
Guľôčkový grafit, tvárne železo > 180 HB T/E 8 10 0,108 0,144 0,180 0,200
> 260 HB T/E 6 8 0,090 0,120 0,150 0,180
Neželezné kovy
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 15 20 0,090 0,120 0,160 0,200
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,160 0,200
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 10 12 0,090 0,120 0,160 0,200
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 15 20 0,090 0,120 0,160 0,200
Nízkolegovaná meď < 350 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Mosadz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
Bronz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
650 – 850 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
Bronz s dlhou trieskou < 850 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
850 – 1200 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
Grafit T 8 10 0,090 0,120 0,150 0,180
Kľúč
O = olej
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezacie hodnoty
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
od do Priemer 10 – 14,9 Priemer 15 – 19,9 Priemer 20
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² O/E 10 12 0,150 0,200 0,250
500 – 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850 – 1000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
Nelegované kalené a tvrdené ocele < 700 N/mm² O/E 8 10 0,150 0,200 0,250
700 – 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850 – 1000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
Legované kalené a tvrdené ocele 850 – 1000 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
1 000 – 1200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1 000 – 1200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1 000 – 1200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Nástrojové ocele < 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850 – 1100 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1 100 – 1400 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² O/E 4 6 0,150 0,150 0,200
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Nehrdzavejúce ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 6 8 0,130 0,165 0,200
Austenitické nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 6 8 0,130 0,165 0,200
< 850 N/mm² E 4 6 0,100 0,130 0,160
Martenzitické nehrdzavejúce ocele < 1100 N/mm² E 4 6 0,100 0,130 0,160
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 4 6 0,100 0,150 0,200
Odlievané kovy
Liatina < 180 HB T/O 8 10 0,230 0,250 0,300
> 180 HB T/O 4 6 0,170 0,200 0,250
Guľôčkový grafit, tvárne železo > 180 HB T/E 8 10 0,230 0,250 0,300
> 260 HB T/E 6 8 0,200 0,200 0,250
Neželezné kovy
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 15 20 0,230 0,260 0,300
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 10 15 0,230 0,260 0,300
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 10 12 0,230 0,260 0,300
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 15 20 0,230 0,260 0,300
Nízkolegovaná meď < 350 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Mosadz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
Bronz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
650 – 850 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
Bronz s dlhou trieskou < 850 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
850 – 1200 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
Grafit T 8 10 0,200 0,250 0,300
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špirálová vŕtacia korunka HSCO, DIN 338, typ RN, MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D8,0

Korunka na všestranné použitie Premium v stojacich zariadeniach na vysokopresné opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do pevnosti 1200 N/mm² zliatine a neželezných kovoch (napr. zliatina magnézia, mosadz, bronz, plasty).
x 3 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D5,0

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 3 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D6,0

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 3 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D8,0

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 3 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D10

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 1 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK STREDIACI 90ST WN HSCO TIALN D12

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie