Strojový výstružník H7 NC HSCO WN
NC strojový výstružník H7 HSCo WN
VYSTRUZNIK STROJOVY HSCO H7 D8,8-L125/36
ZEBRA





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- NC-kompatibilná konštrukcia podobná ako DIN 212 (tvar D) s rovnomerným priemerom hriadeľa na štandardizovanú montáž špeciálne v hydraulických expanzných objímkach alebo presných skľučovadlách.
- Konštrukcia špirálovej drážky
- Ľavá špirála zabezpečuje maximálnu presnosť chodu bez hádzania a spoľahlivosť procesu.
- Nie sú potrebné žiadne špeciálne montážne prvky.
Informácie o vhodných kombináciách výstružníkov a materiálov nájdete v tabuľkách s prehľadom.
Hárky údajov(X)
Špeciálne vhodný na prerušované rezanie, ako sú pozdĺžne drážky a priečne otvory.
Materiály vhodné na spracovanie:
Vhodný pre všetky železné kovy, neželezné kovy a oceľ
Správne poddimenzovanie predvŕtania nájdete v príručke obrábania.
![]() | |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer reznej hrany (d1) | 8.80 mm |
Priemer stopky (d2) | 10.0 mm |
Dĺžka (l1) | 125 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 36 mm |
Dĺžka podpery (l3) | 85 mm |
Počet ostrí (Z) | 6 STK |
Priemer predliateho otvoru | 8.60 mm |
Normy | DIN 212 podobné |
Forma | B |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Typ zárezu | Ľavotočivé, 8° |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Tolerancia prispôsobenia | H7 |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 8xD |
Typ otvoru | Otvor s vôľou |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!