Strojový výstružník H7 z pevného karbidu podobne ako DIN 8093
NC stroj. výstr. H7, SC, EU, zodpovedá DIN 8093
VYSTRUZNIK STROJOVY-VHM-D11,5H7
Obj. č. 5443200027
EAN 4055375884454
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Verzia s mimoriadne nerovnomerným sklonom
- Priemer integrálneho skľučovadla H6
- Priem. 1,4 – 12,0 mm, pevný karbid
- Priem. 1,4 – 12,0 mm, iba hlava z pevného karbidu
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 5210 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer reznej hrany (d1) | 11,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 142 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 41 mm |
Dĺžka podpery (l3) | 102 mm |
Počet ostrí (Z) | 6 KS |
Priemer predliateho otvoru | 11,30 mm |
Normy | DIN 8093 podobné |
Forma | B |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Typ zárezu | Ľavotočivé, 8° |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Tolerancia prispôsobenia | H7 |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 8xD |
Typ otvoru | Otvor s vôľou |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník |
| Hodnoty rezania | ||||||||
| Pre priemer 1,4 – 9,9 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| od | do | Priemer 1,4 – 1,9 | Priemer 2 – 4,9 | Priemer 5 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | |||
| Ocele | ||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 500 – 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 850 – 1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 700 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 700 – 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| 850 – 1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 850 – 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 1000 – 1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 1000 – 1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 1000 – 1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 850 – 1100 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Pružinové ocele | < 1 200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||
| Sulfidizované nehrdzavejúce ocele | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Austenitické nehrdzavejúce ocele | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Martenzitické nehrdzavejúce ocele | < 1100 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Odlievané kovy | ||||||||
| Liatina | < 180 HB | T/O | 8 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| > 180 HB | T/O | 6 | 12 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Vločkový grafit, tvárne železo | > 180 HB | T/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| > 260 HB | T/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Neželezné kovy | ||||||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Nízkolegovaná meď | < 350 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,180 | 0,240 | 0,300 | 0,360 |
| Mosadz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Mosadz s dlhou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Bronz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| 650 – 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | |
| Bronz s dlhou trieskou | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| 850 – 1200 N/mm² | T/E | 8 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | |
| Grafit | - | T | 8 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Kľúč |
| O = olej |
| E = emulzia |
| T = suché |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| fz = posun [mm/r] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania | |||||||
| Pre priemer 10 – 20 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| od | do | Priemer 10 – 14,9 | Priemer 15 – 19,9 | Priemer 20 | |||
| Ocele | |||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 500 – 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 850 – 1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 700 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 700 – 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| 850 – 1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 850 – 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 1000 – 1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 1000 – 1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 1000 – 1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 850 – 1100 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||
| Sulfidizované nehrdzavejúce ocele | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Austenitické nehrdzavejúce ocele | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Martenzitické nehrdzavejúce ocele | < 1100 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Odlievané kovy | |||||||
| Liatina | < 180 HB | T/O | 8 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| > 180 HB | T/O | 6 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Vločkový grafit, tvárne železo | > 180 HB | T/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| > 260 HB | T/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Neželezné kovy | |||||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,300 | 0,180 | 0,200 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Nízkolegovaná meď | < 350 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,400 | 0,450 | 0,500 |
| Mosadz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Mosadz s dlhou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Bronz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 650 – 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Bronz s dlhou trieskou | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 850 – 1200 N/mm² | T/E | 8 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Grafit | - | T | 8 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |