Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový výstružník H7 z pevného karbidu podobne ako DIN 8093

NC stroj. výstr. H7, SC, EU, zodpovedá DIN 8093
VYSTRUZNIK STROJOVY-VHM-D12,0H7

Obj. č. 5443200028

EAN 4055375884461

Cena za zvolené balenie
Strojový výstružník H7 z pevného karbidu podobne ako DIN 8093

Obj. č. 5443200028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špirálový tvar, 8° ľavotočivé špirály, vhodný predovšetkým na priechodné otvory vo všetkých železných a neželezných kovoch.
Upozornenie
  • Verzia s mimoriadne nerovnomerným sklonom

  • Priemer integrálneho skľučovadla H6

  • Priem. 1,4 – 12,0 mm, pevný karbid

  • Priem. 1,4 – 12,0 mm, iba hlava z pevného karbidu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

5210

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer reznej hrany (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

151 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

44 mm

Dĺžka podpery (l3)

111 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Priemer predliateho otvoru

11,80 mm

Normy

DIN 8093 podobné

Forma

B

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Typ zárezu

Ľavotočivé, 8°

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Tolerancia prispôsobenia

H7

Max. hĺbka vŕtania (D)

8xD

Typ otvoru

Otvor s vôľou

Prívod chladiva

Vonkajší

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tolerancia priemeru rezania

h7

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,4 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
od do Priemer 1,4 – 1,9 Priemer 2 – 4,9 Priemer 5 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
500 – 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850 – 1000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 700 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
700 – 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850 – 1000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Legované kalené a popúšťané ocele 850 – 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nástrojové ocele < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850 – 1100 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
1100 – 1400 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Pružinové ocele < 1 200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nehrdzavejúce ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Austenitické nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
< 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Martenzitické nehrdzavejúce ocele < 1100 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Odlievané kovy
Liatina < 180 HB T/O 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
> 180 HB T/O 6 12 0,072 0,096 0,120 0,150
Vločkový grafit, tvárne železo > 180 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
> 260 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Neželezné kovy
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Nízkolegovaná meď < 350 N/mm² E 20 30 0,180 0,240 0,300 0,360
Mosadz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Bronz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
650 – 850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Bronz s dlhou trieskou < 850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
850 – 1200 N/mm² T/E 8 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Grafit - T 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Kľúč
O = olej
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
od do Priemer 10 – 14,9 Priemer 15 – 19,9 Priemer 20
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
500 – 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850 – 1000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 700 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
700 – 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850 – 1000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Legované kalené a popúšťané ocele 850 – 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nástrojové ocele < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850 – 1100 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
1100 – 1400 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nehrdzavejúce ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
Austenitické nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
< 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Martenzitické nehrdzavejúce ocele < 1100 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Odlievané kovy
Liatina < 180 HB T/O 8 15 0,200 0,250 0,300
> 180 HB T/O 6 12 0,200 0,250 0,300
Vločkový grafit, tvárne železo > 180 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
> 260 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
Neželezné kovy
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 20 30 0,300 0,180 0,200
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 20 30 0,300 0,350 0,400
Nízkolegovaná meď < 350 N/mm² E 20 30 0,400 0,450 0,500
Mosadz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Bronz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
650 – 850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
Bronz s dlhou trieskou < 850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
850 – 1200 N/mm² T/E 8 15 0,300 0,350 0,400
Grafit - T 8 15 0,200 0,250 0,300

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie