Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový výstružník H7 z pevného karbidu podobne ako DIN 8093

NC stroj. výstr. H7, SC, EU, zodpovedá DIN 8093
VYSTRUZNIK STROJOVY-VHM-D2,8H7

Obj. č. 5443200008

EAN 4055375884249

Cena za zvolené balenie
Strojový výstružník H7 z pevného karbidu podobne ako DIN 8093

Obj. č. 5443200008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špirálový tvar, 8° ľavotočivé špirály, vhodný predovšetkým na priechodné otvory vo všetkých železných a neželezných kovoch.
Upozornenie
  • Verzia s mimoriadne nerovnomerným sklonom

  • Priemer integrálneho skľučovadla H6

  • Priem. 1,4 – 12,0 mm, pevný karbid

  • Priem. 1,4 – 12,0 mm, iba hlava z pevného karbidu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

5210

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer reznej hrany (d1)

2,8 mm

Priemer stopky (d2)

4 mm

Dĺžka (l1)

64 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

17 mm

Dĺžka podpery (l3)

28 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Priemer predliateho otvoru

2,70 mm

Normy

DIN 8093 podobné

Forma

B

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Typ zárezu

Ľavotočivé, 8°

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Tolerancia prispôsobenia

H7

Max. hĺbka vŕtania (D)

8xD

Typ otvoru

Otvor s vôľou

Prívod chladiva

Vonkajší

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tolerancia priemeru rezania

h7

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,4 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
od do Priemer 1,4 – 1,9 Priemer 2 – 4,9 Priemer 5 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
500 – 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850 – 1000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 700 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
700 – 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850 – 1000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Legované kalené a popúšťané ocele 850 – 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nástrojové ocele < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850 – 1100 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
1100 – 1400 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Pružinové ocele < 1 200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nehrdzavejúce ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Austenitické nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
< 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Martenzitické nehrdzavejúce ocele < 1100 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Odlievané kovy
Liatina < 180 HB T/O 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
> 180 HB T/O 6 12 0,072 0,096 0,120 0,150
Vločkový grafit, tvárne železo > 180 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
> 260 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Neželezné kovy
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Nízkolegovaná meď < 350 N/mm² E 20 30 0,180 0,240 0,300 0,360
Mosadz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Bronz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
650 – 850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Bronz s dlhou trieskou < 850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
850 – 1200 N/mm² T/E 8 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Grafit - T 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Kľúč
O = olej
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
od do Priemer 10 – 14,9 Priemer 15 – 19,9 Priemer 20
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
500 – 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850 – 1000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 700 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
700 – 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850 – 1000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Legované kalené a popúšťané ocele 850 – 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000 – 1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nástrojové ocele < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850 – 1100 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
1100 – 1400 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nehrdzavejúce ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
Austenitické nehrdzavejúce ocele < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
< 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Martenzitické nehrdzavejúce ocele < 1100 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Odlievané kovy
Liatina < 180 HB T/O 8 15 0,200 0,250 0,300
> 180 HB T/O 6 12 0,200 0,250 0,300
Vločkový grafit, tvárne železo > 180 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
> 260 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
Neželezné kovy
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 20 30 0,300 0,180 0,200
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 20 30 0,300 0,350 0,400
Nízkolegovaná meď < 350 N/mm² E 20 30 0,400 0,450 0,500
Mosadz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Bronz s krátkou trieskou < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
650 – 850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
Bronz s dlhou trieskou < 850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
850 – 1200 N/mm² T/E 8 15 0,300 0,350 0,400
Grafit - T 8 15 0,200 0,250 0,300

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie