Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový záhlbník Kužeľový záhlbník

Strojový záhlbník, kužeľový záhlbník
VRTAK ZAPUSTNY KUZELOVY HROT

Obj. č. 06501713

EAN 4011231537858

Cena za zvolené balenie
Strojový záhlbník Kužeľový záhlbník

Obj. č. 06501713
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
Priemer výhrubníka

13 mm

Dĺžka

90 mm

Priemer stopky

8 mm

Tvar drieku

Valcový

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Počet ostrí

7 KS

Materiál

Nástrojová oceľ

Povrch

Vaporizované

Kvalita

Würth – štandard

Materiály určené na spracovanie

Mäkké drevo, Tvrdé drevo, Neželezný kov, plast

Otáčky min./max.

600-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie