Strojový záhlbník Kužeľový záhlbník
Strojový záhlbník, kužeľový záhlbník
VRTAK ZAPUSTNY KUZELOVY HROT
Obj. č. 06501716
EAN 4011231537865
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer výhrubníka | 16 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Priemer stopky | 8 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Počet ostrí | 7 KS |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Vaporizované |
Kvalita | Würth – štandard |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo, Neželezný kov, plast |
Otáčky min./max. | 600-2500 ot/min |