Strojový závitník 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13
HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX, priama drážka, HARODUR
ZAVIT-PRIE-ST4.0-HSCOPM-371-UNI-HD-M2,5
Obj. č. 5443710402
EAN 4062856188079
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4608 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Druh závituxmenovitý priemer | M2,5 |
Stúpanie | 0,45 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 9 mm |
Priemer stopky (d2) | 2,8 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 2,1 mm |
Priemer predliateho otvoru | 2,05 mm |
Počet zubov | 3 KS |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Normy | DIN 371 |
Povrch | HARODUR |
Forma | B |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
| Kľúč | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun [mm/r] | |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pre M2 – M3 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 3501 | 5093 | 0,4 | 2801 | 4074 | 0,45 | 2334 | 3395 | 0,5 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 3501 | 5093 | 0,4 | 2801 | 4074 | 0,45 | 2334 | 3395 | 0,5 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 3501 | 5093 | 0,4 | 2801 | 4074 | 0,45 | 2334 | 3395 | 0,5 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 2865 | 3979 | 0,4 | 2292 | 3183 | 0,45 | 1910 | 2653 | 0,5 |
| Sivá liatina, kujné železo | 15 | 26 | 2387 | 4138 | 0,4 | 1910 | 3310 | 0,45 | 1592 | 2759 | 0,5 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2546 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2546 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Titán, titánové zliatiny | 5 | 8 | 800 | 1273 | 0,4 | 637 | 1018 | 0,45 | 531,0 | 849 | 0,5 | |
| Meď, mosadz | 10 | 18 | 1592 | 2865 | 0,4 | 1273 | 2292 | 0,45 | 1061 | 1910 | 0,5 | |
| Hliník | 18 | 26 | 2865 | 4138 | 0,4 | 2292 | 3310 | 0,45 | 1910 | 2759 | 0,5 | |
| Plast | 32 | 60 | 5093 | 9549 | 0,4 | 4074 | 7639 | 0,45 | 3395 | 6366 | 0,5 | |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pre M24 – M30 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M24 | M27 | M30 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 292 | 424 | 3 | 259 | 377 | 3 | 233 | 340 | 3,5 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 292 | 424 | 3 | 259 | 377 | 3 | 233 | 340 | 3,5 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 292 | 424 | 3 | 259 | 377 | 3 | 233 | 340 | 3,5 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 239 | 332 | 3 | 212 | 295 | 3 | 191 | 265 | 3,5 |
| Sivá liatina, kujné železo | 15 | 26 | 199 | 345 | 3 | 177 | 307 | 3 | 159 | 276 | 3,5 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 177 | 236 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 177 | 236 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Titán, titánové zliatiny | 5 | 8 | 66 | 106 | 3 | 59 | 94 | 3 | 53 | 85 | 3,5 | |
| Meď, mosadz | 10 | 18 | 133 | 239 | 3 | 118 | 212 | 3 | 106 | 191 | 3,5 | |
| Hliník | 18 | 26 | 239 | 345 | 3 | 212 | 307 | 3 | 191 | 276 | 3,5 | |
| Plast | 32 | 60 | 424 | 796 | 3 | 377 | 707 | 3 | 340 | 637 | 3,5 | |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pre M14 – M20 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 500 | 728 | 2 | 438 | 637 | 2 | 350 | 509 | 2,5 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 500 | 728 | 2 | 438 | 637 | 2 | 350 | 509 | 2,5 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 500 | 728 | 2 | 438 | 637 | 2 | 350 | 509 | 2,5 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 409 | 568 | 2 | 358 | 497 | 2 | 286 | 398 | 2,5 |
| Sivá liatina, kujné železo | 15 | 26 | 341 | 591 | 2 | 298 | 517 | 2 | 239 | 414 | 2,5 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Titán, titánové zliatiny | 5 | 8 | 114 | 182 | 2 | 100 | 159 | 2 | 80 | 127 | 2,5 | |
| Meď, mosadz | 10 | 18 | 227 | 409 | 2 | 199 | 358 | 2 | 159 | 286 | 2,5 | |
| Hliník | 18 | 26 | 409 | 591 | 2 | 358 | 517 | 2 | 286 | 414 | 2,5 | |
| Plast | 32 | 60 | 728 | 1364 | 2 | 637 | 1194 | 2 | 509 | 955 | 2,5 | |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pre M8 – M12 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 875 | 1273 | 1,25 | 700 | 1019 | 1,5 | 584 | 849 | 1,75 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 875 | 1273 | 1,25 | 700 | 1019 | 1,5 | 584 | 849 | 1,75 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 875 | 1273 | 1,25 | 700 | 1019 | 1,5 | 584 | 849 | 1,75 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 716 | 995 | 1,25 | 573 | 796 | 1,5 | 477 | 663 | 1,75 |
| Sivá liatina, kujné železo | 15 | 26 | 597 | 1035 | 1,25 | 477 | 828 | 1,5 | 398 | 690 | 1,75 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Titán, titánové zliatiny | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 254 | 1,5 | 133 | 212 | 1,75 | |
| Meď, mosadz | 10 | 18 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,5 | 265 | 477 | 1,75 | |
| Hliník | 18 | 26 | 716 | 1035 | 1,25 | 573 | 828 | 1,5 | 477 | 690 | 1,75 | |
| Plast | 32 | 60 | 1273 | 2387 | 1,25 | 1019 | 1910 | 1,5 | 849 | 1592 | 1,75 | |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pre M4 – M6 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 1751 | 2546 | 0,7 | 1401 | 2037 | 0,8 | 1167 | 1698 | 1 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 1751 | 2546 | 0,7 | 1401 | 2037 | 0,8 | 1167 | 1698 | 1 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 1751 | 2546 | 0,7 | 1401 | 2037 | 0,8 | 1167 | 1698 | 1 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 1432 | 1989 | 0,7 | 1146 | 1592 | 0,8 | 955 | 1326 | 1 |
| Sivá liatina, kujné železo | 15 | 26 | 1194 | 2069 | 0,7 | 955 | 1655 | 0,8 | 796 | 1379 | 1 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1061 | 1 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1061 | 1 |
| Titán, titánové zliatiny | 5 | 8 | 398,00 | 637 | 0,7 | 318 | 509 | 0,8 | 265 | 424 | 1 | |
| Meď, mosadz | 10 | 18 | 796 | 1432 | 0,7 | 637 | 1146 | 0,8 | 531 | 955 | 1 | |
| Hliník | 18 | 26 | 1432 | 2069 | 0,7 | 1146 | 1655 | 0,8 | 955 | 1379 | 1 | |
| Plast | 32 | 60 | 2546 | 4775 | 0,7 | 2037 | 3820 | 0,8 | 1698 | 3183 | 1 | |