Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX, priama drážka, HARODUR
ZAVIT-PRIE-ST4.0-HSCOPM-376-UNI-HD-M24

Obj. č. 5443710413

EAN 4062856188055

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443710413

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný závit. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4608

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Druh závituxmenovitý priemer

M24

Stúpanie

3 mm

Dĺžka (l1)

160 mm

Dĺžka závitu (l2)

38 mm

Priemer stopky (d2)

18 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

14,5 mm

Priemer predliateho otvoru

21 mm

Počet zubov

3 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 376

Povrch

HARODUR

Forma

B

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Prívod chladiva

Vonkajší

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre M2 – M3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele < 400 N/mm² 22 32 3501 5093 0,4 2801 4074 0,45 2334 3395 0,5
Ocele < 850 N/mm² 22 32 3501 5093 0,4 2801 4074 0,45 2334 3395 0,5
Ocele < 1100 N/mm² 22 32 3501 5093 0,4 2801 4074 0,45 2334 3395 0,5
Ocele < 1300 N/mm² 18 25 2865 3979 0,4 2292 3183 0,45 1910 2653 0,5
Sivá liatina, kujné železo 15 26 2387 4138 0,4 1910 3310 0,45 1592 2759 0,5
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2546 0,45 1592 2122 0,5
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2546 0,45 1592 2122 0,5
Titán, titánové zliatiny 5 8 800 1273 0,4 637 1018 0,45 531,0 849 0,5
Meď, mosadz 10 18 1592 2865 0,4 1273 2292 0,45 1061 1910 0,5
Hliník 18 26 2865 4138 0,4 2292 3310 0,45 1910 2759 0,5
Plast 32 60 5093 9549 0,4 4074 7639 0,45 3395 6366 0,5
Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre M24 – M30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M24 M27 M30
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele < 400 N/mm² 22 32 292 424 3 259 377 3 233 340 3,5
Ocele < 850 N/mm² 22 32 292 424 3 259 377 3 233 340 3,5
Ocele < 1100 N/mm² 22 32 292 424 3 259 377 3 233 340 3,5
Ocele < 1300 N/mm² 18 25 239 332 3 212 295 3 191 265 3,5
Sivá liatina, kujné železo 15 26 199 345 3 177 307 3 159 276 3,5
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 177 236 3 159 212 3,5
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 15 20 199 265 3 177 236 3 159 212 3,5
Titán, titánové zliatiny 5 8 66 106 3 59 94 3 53 85 3,5
Meď, mosadz 10 18 133 239 3 118 212 3 106 191 3,5
Hliník 18 26 239 345 3 212 307 3 191 276 3,5
Plast 32 60 424 796 3 377 707 3 340 637 3,5
Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre M14 – M20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M14 M16 M20
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele < 400 N/mm² 22 32 500 728 2 438 637 2 350 509 2,5
Ocele < 850 N/mm² 22 32 500 728 2 438 637 2 350 509 2,5
Ocele < 1100 N/mm² 22 32 500 728 2 438 637 2 350 509 2,5
Ocele < 1300 N/mm² 18 25 409 568 2 358 497 2 286 398 2,5
Sivá liatina, kujné železo 15 26 341 591 2 298 517 2 239 414 2,5
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Titán, titánové zliatiny 5 8 114 182 2 100 159 2 80 127 2,5
Meď, mosadz 10 18 227 409 2 199 358 2 159 286 2,5
Hliník 18 26 409 591 2 358 517 2 286 414 2,5
Plast 32 60 728 1364 2 637 1194 2 509 955 2,5
Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre M8 – M12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M8 M10 M12
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele < 400 N/mm² 22 32 875 1273 1,25 700 1019 1,5 584 849 1,75
Ocele < 850 N/mm² 22 32 875 1273 1,25 700 1019 1,5 584 849 1,75
Ocele < 1100 N/mm² 22 32 875 1273 1,25 700 1019 1,5 584 849 1,75
Ocele < 1300 N/mm² 18 25 716 995 1,25 573 796 1,5 477 663 1,75
Sivá liatina, kujné železo 15 26 597 1035 1,25 477 828 1,5 398 690 1,75
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Titán, titánové zliatiny 5 8 199 318 1,25 159 254 1,5 133 212 1,75
Meď, mosadz 10 18 398 716 1,25 318 573 1,5 265 477 1,75
Hliník 18 26 716 1035 1,25 573 828 1,5 477 690 1,75
Plast 32 60 1273 2387 1,25 1019 1910 1,5 849 1592 1,75
Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre M4 – M6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M4 M5 M6
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele < 400 N/mm² 22 32 1751 2546 0,7 1401 2037 0,8 1167 1698 1
Ocele < 850 N/mm² 22 32 1751 2546 0,7 1401 2037 0,8 1167 1698 1
Ocele < 1100 N/mm² 22 32 1751 2546 0,7 1401 2037 0,8 1167 1698 1
Ocele < 1300 N/mm² 18 25 1432 1989 0,7 1146 1592 0,8 955 1326 1
Sivá liatina, kujné železo 15 26 1194 2069 0,7 955 1655 0,8 796 1379 1
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1061 1
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1061 1
Titán, titánové zliatiny 5 8 398,00 637 0,7 318 509 0,8 265 424 1
Meď, mosadz 10 18 796 1432 0,7 637 1146 0,8 531 955 1
Hliník 18 26 1432 2069 0,7 1146 1655 0,8 955 1379 1
Plast 32 60 2546 4775 0,7 2037 3820 0,8 1698 3183 1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie