Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre rúrový závit Whitworth DIN ISO 228

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156, priamy drážk. HD
ZAVITNIK-PRIE-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G1/4

Obj. č. 5443711602
EAN 4062856188307

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre rúrový závit Whitworth DIN ISO 228

Obj. č. 5443711602

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný závit. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4772

Druh závitu

Rúrkový závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Druh závituxmenovitý priemer

G1/4

Počet závitov na palec

19

Dĺžka (l1)

100 mm

Dĺžka závitu (l2)

21 mm

Priemer stopky (d2)

11 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

9,0 mm

Priemer predliateho otvoru

11,8 mm

Počet zubov

3 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 5156

Povrch

HARODUR

Forma

B

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Prívod chladiva

Vonkajší

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie