Strojový závitník 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre rúrový závit Whitworth DIN ISO 228
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156, priamy drážk. HD
ZAVITNIK-PRIE-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G1
Obj. č. 5443711607
EAN 4062856188291
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4772 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Druh závituxmenovitý priemer | G1 |
Počet závitov na palec | 11 |
Dĺžka (l1) | 160 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 30 mm |
Priemer stopky (d2) | 25 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 20,0 mm |
Priemer predliateho otvoru | 30,75 mm |
Počet zubov | 4 KS |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Normy | DIN 5156 |
Povrch | HARODUR |
Forma | B |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pre G 1/8 – G 3/8 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 2206 | 3208 | 28 | 1103 | 1604 | 19 | 735 | 1069 | 19 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 2206 | 3208 | 28 | 1103 | 1604 | 19 | 735 | 1069 | 19 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 2206 | 3208 | 28 | 1103 | 1604 | 19 | 735 | 1069 | 19 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 1805 | 2506 | 28 | 902 | 1253 | 19 | 602 | 835 | 19 |
| Sivá liatina, kujné železo | 15 | 26 | 1504 | 2607 | 28 | 752 | 1303 | 19 | 501 | 869 | 19 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1504 | 2005 | 28 | 752 | 1003 | 19 | 501 | 668 | 19 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 1504 | 2005 | 28 | 752 | 1003 | 19 | 501 | 668 | 19 |
| Titán, titánové zliatiny | 5 | 8 | 164 | 263 | 28 | 121 | 194 | 19 | 96,0 | 153 | 19 | |
| Meď, mosadz | 10 | 18 | 1003 | 1805 | 28 | 501 | 902 | 19 | 334 | 602 | 19 | |
| Hliník | 18 | 26 | 1805 | 2607 | 28 | 902 | 1303 | 19 | 602 | 869 | 19 | |
| Plast | 32 | 60 | 3208 | 6015 | 28 | 1604 | 3008 | 19 | 1069 | 2005 | 19 | |
| Legenda | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun [mm/r] | |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||
| Pre G 1 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | G 1 | ||||
| vc | n | f | ||||
| od | do | od | do | |||
| Ocele | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 276 | 401 | 11 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 276 | 401 | 11 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 276 | 401 | 11 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 226 | 313 | 11 |
| Sivá liatina, kujné železo | 15 | 26 | 188 | 326 | 11 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 188 | 251 | 11 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 188 | 251 | 11 |
| Titán, titánové zliatiny | 5 | 8 | 48 | 77 | 11 | |
| Meď, mosadz | 10 | 18 | 125 | 226 | 11 | |
| Hliník | 18 | 26 | 226 | 326 | 11 | |
| Plast | 32 | 60 | 401 | 752 | 11 | |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pre G 1/2 – G 3/4 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | G 1/2 | G 5/8 | G 3/4 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 551 | 802 | 14 | 441 | 642 | 14 | 368 | 535 | 14 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 551 | 802 | 14 | 441 | 642 | 14 | 368 | 535 | 14 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 551 | 802 | 14 | 441 | 642 | 14 | 368 | 535 | 14 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 451 | 627 | 14 | 361 | 501 | 14 | 301 | 418 | 14 |
| Sivá liatina, kujné železo | 15 | 26 | 376 | 652 | 14 | 301 | 521 | 14 | 251 | 434 | 14 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 376 | 501 | 14 | 301 | 401 | 14 | 251 | 334 | 14 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 376 | 501 | 14 | 301 | 401 | 14 | 251 | 334 | 14 |
| Titán, titánové zliatiny | 5 | 8 | 76,00 | 121 | 14 | 70 | 111 | 14 | 60 | 96 | 14 | |
| Meď, mosadz | 10 | 18 | 251 | 451 | 14 | 201 | 361 | 14 | 167 | 301 | 14 | |
| Hliník | 18 | 26 | 451 | 652 | 14 | 361 | 521 | 14 | 301 | 434 | 14 | |
| Plast | 32 | 60 | 802 | 1504 | 14 | 642 | 1203 | 14 | 535 | 1003 | 14 | |