Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre rúrový závit Whitworth DIN ISO 228

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156, priamy drážk. HD
ZAVITNIK-PRIE-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G3/8

Obj. č. 5443711603

EAN 4062856188321

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre rúrový závit Whitworth DIN ISO 228

Obj. č. 5443711603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný závit. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4772

Druh závitu

Rúrkový závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Druh závituxmenovitý priemer

G3/8

Počet závitov na palec

19

Dĺžka (l1)

100 mm

Dĺžka závitu (l2)

22 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

9,0 mm

Priemer predliateho otvoru

15,25 mm

Počet zubov

3 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 5156

Povrch

HARODUR

Forma

B

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Prívod chladiva

Vonkajší

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre G 1/8 – G 3/8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu G 1/8 G 1/4 G 3/8
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele < 400 N/mm² 22 32 2206 3208 28 1103 1604 19 735 1069 19
Ocele < 850 N/mm² 22 32 2206 3208 28 1103 1604 19 735 1069 19
Ocele < 1100 N/mm² 22 32 2206 3208 28 1103 1604 19 735 1069 19
Ocele < 1300 N/mm² 18 25 1805 2506 28 902 1253 19 602 835 19
Sivá liatina, kujné železo 15 26 1504 2607 28 752 1303 19 501 869 19
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 15 20 1504 2005 28 752 1003 19 501 668 19
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 15 20 1504 2005 28 752 1003 19 501 668 19
Titán, titánové zliatiny 5 8 164 263 28 121 194 19 96,0 153 19
Meď, mosadz 10 18 1003 1805 28 501 902 19 334 602 19
Hliník 18 26 1805 2607 28 902 1303 19 602 869 19
Plast 32 60 3208 6015 28 1604 3008 19 1069 2005 19
Legenda
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre G 1
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu G 1
vc n f
od do od do
Ocele < 400 N/mm² 22 32 276 401 11
Ocele < 850 N/mm² 22 32 276 401 11
Ocele < 1100 N/mm² 22 32 276 401 11
Ocele < 1300 N/mm² 18 25 226 313 11
Sivá liatina, kujné železo 15 26 188 326 11
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 15 20 188 251 11
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 15 20 188 251 11
Titán, titánové zliatiny 5 8 48 77 11
Meď, mosadz 10 18 125 226 11
Hliník 18 26 226 326 11
Plast 32 60 401 752 11
Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre G 1/2 – G 3/4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu G 1/2 G 5/8 G 3/4
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele < 400 N/mm² 22 32 551 802 14 441 642 14 368 535 14
Ocele < 850 N/mm² 22 32 551 802 14 441 642 14 368 535 14
Ocele < 1100 N/mm² 22 32 551 802 14 441 642 14 368 535 14
Ocele < 1300 N/mm² 18 25 451 627 14 361 501 14 301 418 14
Sivá liatina, kujné železo 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 15 20 376 501 14 301 401 14 251 334 14
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 15 20 376 501 14 301 401 14 251 334 14
Titán, titánové zliatiny 5 8 76,00 121 14 70 111 14 60 96 14
Meď, mosadz 10 18 251 451 14 201 361 14 167 301 14
Hliník 18 26 451 652 14 361 521 14 301 434 14
Plast 32 60 802 1504 14 642 1203 14 535 1003 14

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie