Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník HSCo Longlife TiAlN+ s červeným krúžkom na priechodný otvor DIN 371/376

Strojový závitník, červený HSCo Longlife, typ B
ZAVITNIK LONGLIFE CERVEN PRIECH HSCO M16

Obj. č. 0654731600
EAN 4056807649955

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo Longlife TiAlN+ s červeným krúžkom na priechodný otvor DIN 371/376

Obj. č. 0654731600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne stabilný závitník Longlife na obrábanie ťažko spracovateľných materiálov (ako je Hardox) s mimoriadne vysokými pevnosťami od 1000 až do 1400 N/mm², ako sú lyžice rýpadiel, prívesy nákladných vozidiel, pancierovanie, snehové pluhy, poľnohospodárske stroje a pod.

Špičková povrchová úprava TiAIN+


  • V súčasnosti jedna z najsilnejších povrchových úprav závitníkov na trhu na obrábanie tvrdých materiálov

  • Špeciálne vyvinutá na rezanie závitov

  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 800 °C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou až do 3 000 HV

  • Viacvrstvový dizajn s prídavnou mazacou vrstvou zaisťuje extrémne nízke hodnoty trenia, nízku tendenciu k priľnavosti a optimálne odvádzanie triesok


Stabilná rezná hrana


Zmenšený uhol triesky stabilizuje reznú hranu.

Upozornenie
  • Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred zmenou chodu závitníka musíte z pozastavené otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Tvrdý apevný materiál

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M16

Stúpanie

2,0 mm

Dĺžka

110 mm

Priemer stopky

12,0 mm

Veľkosť štvorhranu

9,0 mm

DIN

376

Rezný materiál

HSCo

Povrch

TiAlN plus

Forma

B

Priemer predliateho otvoru

14,0 mm

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1400 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie