Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník HSCo Multi Longlife, priechodný otvor, DIN 371/376

Strojový závitník, HSCo, Multi Longlife, typ B
ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M20

Obj. č. 0658742000
EAN 4062856142439

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo Multi Longlife, priechodný otvor, DIN 371/376

Obj. č. 0658742000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.

Výnimočný výkon a ekonomická prevádzka


  • Až 12-krát dlhšia životnosť a o 150 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojové závitníky bez povrchovej úpravy

  • Až 9-krát dlhšia životnosť a o 50 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojové závitníky s povrchovou úpravou TiN

  • Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu obrusovaných triesok


Viacvrstvová povrchová úprava Magma


  • Viacvrstvový dizajn znižuje úroveň trenia a poskytuje nízku tendenciu priľnavosti a optimálne odstraňovanie triesok

  • Vynikajúca odolnosť voči teplu až do 800 °C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 000 HV


Optimálna priľnavosť povrchovej úpravy a znížené riziko hromadenia triesok na nástroji


Výnimočne homogénne zaoblenie reznej hrany zabezpečuje vysokú procesnú spoľahlivosť a vyššiu prevádzkovú životnosť ako bežné strojové závitníky.



Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi


Novovytvorená geometria nástroja so znížením uhlom triesky a optimalizovaným uhlom priechodnosti a mikrogeometriou



Prídavok X pre dlhšiu prevádzkovú životnosť a vyššiu procesnú spoľahlivosť



Ideálny na náročné obrábanie a sériovú výrobu s vysokým počtom závitov

Upozornenie
  • Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva

  • Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Vhodnosť pre typ stroja

Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M20

Stúpanie

2,5 mm

Dĺžka

140 mm

Priemer stopky

16,0 mm

Veľkosť štvorhranu

12,0 mm

DIN

376

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Forma

B

Priemer predliateho otvoru

17,5 mm

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie