Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník HSCo Multi Longlife pre priechodné otvory DIN 371/376

Strojový závitník, HSCo, Multi Longlife, typ B
ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M5

Obj. č. 0658740500

EAN 4062856142378

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo Multi Longlife pre priechodné otvory DIN 371/376

Obj. č. 0658740500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.

Výnimočný výkon a nákladová efektívnosť


  • Až 12-krát dlhšia životnosť a o 150 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní s bežnými strojnými závitníkmi bez povrchovej úpravy

  • Až 9-krát dlhšia životnosť a o 50 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní s bežnými strojnými závitníkmi s povrchovou úpravou TiN

  • Vynikajúci odvod triesok zabraňuje ich hromadeniu


Viacvrstvová povrchová úprava Magma


  • Viacvrstvový dizajn znižuje úroveň trenia a poskytuje nízku tendenciu priľnavosti a optimálne odstraňovanie triesok

  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 800 °C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3000 HV


Optimálna priľnavosť povrchovej vrstvy a menšie riziko vylomenia nástroja


Výnimočne homogénne zaoblenie reznej hrany zabezpečuje vysokú procesnú spoľahlivosť a dlhšiu prevádzkovú životnosť ako bežné strojové závitníky.



Možnosť spoľahlivého použitia pri takmer všetkých materiáloch


Novo vyvinutá geometria nástroja so zníženým uhlom čela a optimalizovaným uhlom podbrúsenia a mikrogeometriou



Prídavok X na zaistenie dlhšej prevádzkovej životnosti a vyššej procesnej spoľahlivosti



Ideálny na náročné obrábanie a sériovú výrobu s vysokým počtom závitov



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie
  • Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva

  • Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Vhodnosť pre typ stroja

Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Stúpanie

0,8 mm

Dĺžka

70 mm

Priemer stopky

6,0 mm

Veľkosť štvorhranu

4,9 mm

DIN

371

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Forma

B

Priemer predliateho otvoru

4,2 mm

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania pre strojové závitníky HSCo Longlife
Pre M3 – M5
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Liatina ≤ 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Pružinové ocele ≤ 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hliník ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronz, dlhé triesky ≤ 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Legenda
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre strojové závitníky HSCo Longlife
Pre M20
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M20
vc n f
od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Liatina ≤ 300 HB 10 15 159 239 2,50
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 8 12 127 191 2,50
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Pružinové ocele ≤ 1100 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hliník ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Bronz, dlhé triesky ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Hodnoty rezania pre strojové závitníky HSCo Longlife
Pre M12 – M16
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M12 M14 M16
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Liatina ≤ 300 HB 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Pružinové ocele ≤ 1100 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hliník ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Bronz, dlhé triesky ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Hodnoty rezania pre strojové závitníky HSCo Longlife
Pre M6 – M10
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Liatina ≤ 300 HB 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Pružinové ocele ≤ 1100 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hliník ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Bronz, dlhé triesky ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie