Strojový závitník HSCo Multi Longlife, priechodný otvor, DIN 371/376
Strojový závitník, HSCo, Multi Longlife, typ B
ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M8
ZEBRA


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočný výkon a ekonomická prevádzka
- Až 12-krát dlhšia životnosť a o 150 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojové závitníky bez povrchovej úpravy
- Až 9-krát dlhšia životnosť a o 50 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojové závitníky s povrchovou úpravou TiN
- Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu obrusovaných triesok
Viacvrstvová povrchová úprava Magma
- Viacvrstvový dizajn znižuje úroveň trenia a poskytuje nízku tendenciu priľnavosti a optimálne odstraňovanie triesok
- Vynikajúca odolnosť voči teplu až do 800 °C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 000 HV
Optimálna priľnavosť povrchovej úpravy a znížené riziko hromadenia triesok na nástroji
Výnimočne homogénne zaoblenie reznej hrany zabezpečuje vysokú procesnú spoľahlivosť a vyššiu prevádzkovú životnosť ako bežné strojové závitníky.
Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi
Novovytvorená geometria nástroja so znížením uhlom triesky a optimalizovaným uhlom priechodnosti a mikrogeometriou
Prídavok X pre dlhšiu prevádzkovú životnosť a vyššiu procesnú spoľahlivosť
Ideálny na náročné obrábanie a sériovú výrobu s vysokým počtom závitov
- Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Stúpanie | 1.25 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Priemer stopky | 8.0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 6.2 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Viacvrstvová povrchová úprava Magma |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 6.8 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!