Strojový závitník HSCo Multi Performance, priechodný otvor, DIN 371/376
Strojový závitník, HSCo, multi Perform., tvar B
ZAVITNIK MULTI PERFOR PR HSCO DIN376 M24







Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilné použitie v akumulátorových skrutkovačoch a ručných, stĺpových a stojanových vŕtačkách
Polygónový hriadeľ zabraňuje prekĺznutiu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením.
Vhodná na všeobecné aplikácie napr. v CNC obrábacích strojoch so zbernými alebo kompenzačnými skľučovadlami
Uchytenie priameho hriadeľa pomocou štvorhranu
Možnosť spoľahlivého použitia s takmer všetkými materiálmi
Novovyvinutá geometria nástroja so zníženým uhlom čela, optimalizovaným uhlom priechodnosti a mikrogeometriou
Výnimočný výkon
- Až 3-krát dlhšia životnosť v porovnaní so všetkými strojovými závitníkmi Würth bez povrchovej úpravy
- Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu triesok
Dostupný len od spoločnosti Würth
- Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom


Hárky údajov(X)
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M24 |
Stúpanie | 3,0 mm |
Dĺžka | 160 mm |
Priemer stopky | 18,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 14,5 mm |
DIN | 376 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Vaporizované |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 21,0 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!