Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník HSCo Multi Performance, slepý otvor, DIN 371/376

Strojový závitník HSCo, Multi Performance, tvar C
ZAVITNIK MULTI PERFOR SL HSCO DIN371 M10

Obj. č. 0658801000

EAN 4056807654058

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo Multi Performance, slepý otvor, DIN 371/376

Obj. č. 0658801000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný závitník s novovytvorenou generáciou násad (kombinácia polygónovej a priamej násady) ((Ø M4 – M12)) poskytuje všestranné použitie s takmer všetkými strojmi a materiálmi, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.

Flexibilné použitie v akumulátorových skrutkovačoch a ručných, stolových a stĺpových vŕtačkách


Polygónový hriadeľ zabraňuje pretáčaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prevod pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením.



Vhodné na všeobecné použitie, napr. v CNC obrábacích strojoch s klieštinovými alebo kompenzačnými skľučovadlami


Rovná stopka pridržaná na mieste štvorcovým upínaním



Možnosť spoľahlivého použitia pri takmer všetkých materiáloch


Novo vyvinutá geometria nástroja so zníženým uhlom čela a optimalizovaným uhlom podbrúsenia a mikrogeometriou



Výnimočný výkon


Vynikajúci odvod triesok zabraňuje ich hromadeniu



K dispozícii len od spoločnosti Würth



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie
  • Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2,5 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M10

Stúpanie

1,5 mm

Dĺžka

100 mm

Priemer stopky

10,0 mm

Veľkosť štvorhranu

8,0 mm

DIN

371

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Vaporizované

Forma

C

Priemer predliateho otvoru

8,5 mm

Uhol otočenia

45° (vpravo)

Tvar drieku

Kombinácia mnohouholníkového a valcového drieku so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie