Strojový závitník HSCo Multi Performance, slepý otvor, DIN 371/376
Strojový závitník HSCo, Multi Performance, tvar C
ZAVITNIK MULTI PERFOR SL HSCO DIN376 M24
Obj. č. 0658802400
EAN 4056807654102
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilné použitie v akumulátorových skrutkovačoch a ručných, stolových a stĺpových vŕtačkách
Polygónový hriadeľ zabraňuje pretáčaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prevod pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením.
Vhodné na všeobecné použitie, napr. v CNC obrábacích strojoch s klieštinovými alebo kompenzačnými skľučovadlami
Rovná stopka pridržaná na mieste štvorcovým upínaním
Možnosť spoľahlivého použitia pri takmer všetkých materiáloch
Novo vyvinutá geometria nástroja so zníženým uhlom čela a optimalizovaným uhlom podbrúsenia a mikrogeometriou
Výnimočný výkon
Vynikajúci odvod triesok zabraňuje ich hromadeniu
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
- Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M24 |
Stúpanie | 3,0 mm |
Dĺžka | 160 mm |
Priemer stopky | 18,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 14,5 mm |
DIN | 376 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Vaporizované |
Forma | C |
Priemer predliateho otvoru | 21,0 mm |
Uhol otočenia | 45° (vpravo) |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!