Strojový závitník HSCo Multi Special, G-závit Slepý otvor
ZAVITNIK-SLEPY-HSCO-DIN5156-MULTI-G1/4
Obj. č. 0659811419
EAN 4099618745058
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný pre takmer všetky aplikácie
- Univerzálna geometria na flexibilné možnosti použitia s prakticky akýmkoľvek materiálom
Geometria a povrch
- Geometria rezných hrán so zníženým uhlom čela a optimalizovaným uhlom podbrúsenia a mikrogeometriou na zaistenie dlhej životnosti a vysokej spoľahlivosti procesu
- Vynikajúca adhézia chladiacich kvapalín a mazív, ako aj znížené hromadenie usadenín z materiálu vďaka vaporizovanému povrchu
Obal výrobku je vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu)
Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Rúrkový závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer v palcoch | G 1/4 in |
Počet závitov na palec | 19 |
Dĺžka | 100 mm |
Priemer stopky | 11 mm |
Veľkosť štvorhranu | 9 mm |
DIN | 5156 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Vaporizované |
Forma | C |
Priemer predliateho otvoru | 11,8 mm |
Uhol otočenia | 45° (vpravo) |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny |
| Kľúč |
| Vc – rezná rýchlosť [m/min] |
| f – posun [mm/r] |
| n – rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!