Strojový závitník HSCo Multi Special UNF pre slepé otvory
Strojový závitník, HSCo, Multi, UNF, tvar C
ZAVITNIK MULTI SPEZIAL SL HSCO UNF4-48
Obj. č. 0659880285
EAN 4056807645001
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu so širokým rozsahom materiálov
Univerzálna geometria umožňuje spracovanie množstva rôznych materiálov.
Dlhá prevádzková životnosť a veľmi dobrá procesná spoľahlivosť
Prídavok X poskytuje dlhšiu prevádzkovú životnosť a procesnú spoľahlivosť.
Veľmi dobrá priľnavosť chladiacich kvapalín a mazív, pri súčasnom znížení tendencie hromadení materiálu
Odparovaný povrch zabezpečuje dobrú priľnavosť chladiacich kvapalín a mazív a znižuje tendenciu hromadenia nánosov.
Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
Druh závitu | UNF |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer v palcoch | UNF 4 in |
Počet závitov na palec | 48 |
Dĺžka | 56 mm |
Priemer stopky | 3,5 mm |
Veľkosť štvorhranu | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Vaporizované |
Forma | C |
Priemer predliateho otvoru | 2,4 mm |
Uhol otočenia | 40° (vpravo) |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | 2BX |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre 4-40 UNF až 10-24 UNF | ||||||||||||
| Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | 4-40 UNF | 6-32 UNF | 10-24 UNF | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Vysokoakostné ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 6 | 10 | 672 | 1,121 | 0,53 | 546 | 909 | 0,64 | 395 | 659 | 0,79 |
| Titán | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 448 | 672 | 0,53 | 364 | 546 | 0,64 | 264 | 395 | 0,79 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 3 | 10 | 336 | 1,121 | 0,53 | 273 | 909 | 0,64 | 198 | 659 | 0,79 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2242 | 4483 | 0,53 | 1819 | 3638 | 0,64 | 1318 | 2636 | 0,79 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,53 | 909 | 2728 | 0,64 | 659 | 1977 | 0,79 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,53 | 1819 | 2728 | 0,64 | 1318 | 1977 | 0,79 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,53 | 1819 | 2728 | 0,64 | 1318 | 1977 | 0,79 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,53 | 909 | 2728 | 0,64 | 659 | 1977 | 0,79 |
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,53 | 909 | 2728 | 0,64 | 659 | 1977 | 0,79 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast, duroplast | 10 | 15 | 1121 | 1681 | 0,53 | 909 | 1364 | 0,64 | 659 | 989 | 0,79 | |
| Plast, termoplast | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,53 | 1819 | 2728 | 0,64 | 1318 | 1977 | 0,79 | |
| Legenda |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre 1/4-20 UNF až 5/8-11 UNF | ||||||||||||
| Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | 1/4-20 UNF | 3/8-16 UNF | 5/8-11 UNF | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Vysokoakostné ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 6 | 10 | 301 | 501 | 0,91 | 200 | 334 | 1,06 | 120 | 200 | 1,06 |
| Titán | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 201 | 301 | 0,91 | 134 | 200 | 1,06 | 80 | 120 | 1,06 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 3 | 10 | 150 | 501 | 0,91 | 100 | 334 | 1,06 | 60 | 200 | 1,06 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 1003 | 2005 | 0,91 | 668 | 1336 | 1,06 | 401 | 802 | 1,06 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1504 | 0,91 | 334 | 1002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 1003 | 1504 | 0,91 | 668 | 1002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 1003 | 1504 | 0,91 | 668 | 1002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1504 | 0,91 | 334 | 1002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1504 | 0,91 | 334 | 1002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast, duroplast | 10 | 15 | 501 | 752 | 0,91 | 334 | 501 | 1,06 | 200 | 301 | 1,06 | |
| Plast, termoplast | 20 | 30 | 1003 | 1504 | 0,91 | 668 | 1002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 | |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!