Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník HSCo Multi Special UNF pre slepé otvory

Strojový závitník, HSCo, Multi, UNF, tvar C
ZAVITNIK MULTISPEZIAL SL HSCO UNF5/8-18
ZEBRA

Obj. č. 0659881588
EAN 4056807645056

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo Multi Special UNF pre slepé otvory

Obj. č. 0659881588

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny závitník na vŕtanie závitov UNF umožňuje všestranné použitie v oceli s pevnosťou do 1 000 N/mm², nehrdzavejúcej oceli a neželezných kovoch, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.

Na prácu so širokým rozsahom materiálov


Univerzálna geometria umožňuje spracovanie množstva rôznych materiálov.



Dlhá prevádzková životnosť a veľmi dobrá procesná spoľahlivosť


Prídavok X poskytuje dlhšiu prevádzkovú životnosť a procesnú spoľahlivosť.



Veľmi dobrá priľnavosť chladiacich kvapalín a mazív, pri súčasnom znížení tendencie hromadení materiálu


Odparovaný povrch zabezpečuje dobrú priľnavosť chladiacich kvapalín a mazív a znižuje tendenciu hromadenia nánosov.

Upozornenie

Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu

UNF

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2,5 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer v palcoch

UNF 5/8 in

Počet závitov na palec

18

Dĺžka

100 mm

Priemer stopky

12.0 mm

Veľkosť štvorhranu

9.0 mm

DIN

374

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Vaporizované

Forma

C

Priemer predliateho otvoru

14.5 mm

Uhol otočenia

40° (vpravo)

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

2BX

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny

Hodnoty rezania
Pre 4-40 UNF až 10-24 UNF
Názov materiálu Pevnosť v ťahu 4-40 UNF 6-32 UNF 10-24 UNF
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,53 455 1819 0,64 330 1318 0,79
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 5 20 560 2242 0,53 455 1819 0,64 330 1318 0,79
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 5 20 560 2242 0,53 455 1819 0,64 330 1318 0,79
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 5 20 560 2242 0,53 455 1819 0,64 330 1318 0,79
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 6 10 672 1,121 0,53 546 909 0,64 395 659 0,79
Titán ≤ 850 N/mm² 4 6 448 672 0,53 364 546 0,64 264 395 0,79
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 3 10 336 1,121 0,53 273 909 0,64 198 659 0,79
Odlievané kovy
Liatina ≤ 300 HB 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 350 HB 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 N/mm² 20 40 2242 4483 0,53 1819 3638 0,64 1318 2636 0,79
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 10 30 1121 3362 0,53 909 2728 0,64 659 1977 0,79
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 20 30 2242 3362 0,53 1819 2728 0,64 1318 1977 0,79
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 2242 3362 0,53 1819 2728 0,64 1318 1977 0,79
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 10 30 1121 3362 0,53 909 2728 0,64 659 1977 0,79
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Bronz, dlhé triesky ≤ 1 000 N/mm² 10 30 1121 3362 0,53 909 2728 0,64 659 1977 0,79
Plast
Plast, duroplast 10 15 1121 1681 0,53 909 1364 0,64 659 989 0,79
Plast, termoplast 20 30 2242 3362 0,53 1819 2728 0,64 1318 1977 0,79
Legenda
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre 1/4-20 UNF až 5/8-11 UNF
Názov materiálu Pevnosť v ťahu 1/4-20 UNF 3/8-16 UNF 5/8-11 UNF
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 5 20 251 1003 0,91 167 668 1,06 100 401 1,06
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 5 20 251 1003 0,91 167 668 1,06 100 401 1,06
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 5 20 251 1003 0,91 167 668 1,06 100 401 1,06
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 5 20 251 1003 0,91 167 668 1,06 100 401 1,06
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 6 10 301 501 0,91 200 334 1,06 120 200 1,06
Titán ≤ 850 N/mm² 4 6 201 301 0,91 134 200 1,06 80 120 1,06
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 3 10 150 501 0,91 100 334 1,06 60 200 1,06
Odlievané kovy
Liatina ≤ 300 HB 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 350 HB 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 N/mm² 20 40 1003 2005 0,91 668 1336 1,06 401 802 1,06
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 10 30 501 1504 0,91 334 1002 1,06 200 601 1,06
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 20 30 1003 1504 0,91 668 1002 1,06 401 601 1,06
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 1003 1504 0,91 668 1002 1,06 401 601 1,06
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 10 30 501 1504 0,91 334 1002 1,06 200 601 1,06
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Bronz, dlhé triesky ≤ 1 000 N/mm² 10 30 501 1504 0,91 334 1002 1,06 200 601 1,06
Plast
Plast, duroplast 10 15 501 752 0,91 334 501 1,06 200 301 1,06
Plast, termoplast 20 30 1003 1504 0,91 668 1002 1,06 401 601 1,06
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie