Strojový závitník HSCo Multi Special, dlhý Priechodný otvor
Strojový závitník, HSCo, Multi, dlhý tvar B
ZAVITNIK-PRIECHOD-HSCO-WN-XL-MULTI-M8
Obj. č. 0659720800
EAN 4099618744976
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Extra dlhý driek
- Ideálny pre hlboké závity a ťažko prístupné miesta
Geometria a povrch
- Vysoko flexibilné použitie s prakticky akýmkoľvek materiálom z dôvodu univerzálnej geometrie
- Geometria rezných hrán so zníženým uhlom čela a optimalizovaným uhlom podbrúsenia a mikrogeometriou umožňuje dlhú životnosť a vysokú spoľahlivosť procesu
- Vaporizovaný povrch umožňuje vynikajúcu adhéziu chladiacich kvapalín a mazív, ako aj znížené hromadenie usadenín z materiálu
Obal výrobku je vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu) a možno ho ďalej recyklovať
Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
Pred otočením závitníka je potrebné úplne vybrať špirálový hrot nástroja z vyvŕtaného otvoru. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu rezných hrán alebo nástroja.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Stúpanie | 1,25 mm |
Dĺžka | 180 mm |
Priemer stopky | 8,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 6,2 mm |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Vaporizované |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 6,8 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!