Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník HSCo Multi Special, dlhý Slepý otvor

Strojový závitník, HSCo, Multi, dlhý tvar C

Obj. č. 0659820500

EAN 4099618745935

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo Multi Special, dlhý Slepý otvor

Obj. č. 0659820500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dlhá verzia na univerzálne použitie s oceľou, nehrdzavejúcou oceľou, liatinami a neželeznými kovmi až do pevnosti v ťahu 1200 N/mm²

Extra dlhý driek


  • Ideálny pre hlboké závity a ťažko prístupné miesta


Geometria a povrch


  • Vysoko flexibilné použitie s prakticky akýmkoľvek materiálom z dôvodu univerzálnej geometrie

  • Geometria rezných hrán so zníženým uhlom čela a optimalizovaným uhlom podbrúsenia a mikrogeometriou zaručuje dlhú životnosť a vysokú spoľahlivosť procesu

  • Vaporizovaný povrch umožňuje vynikajúcu adhéziu chladiacich kvapalín a mazív, ako aj znížené hromadenie usadenín z materiálu


Obal výrobku je vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu) a možno ho ďalej recyklovať

Upozornenie

Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2,5 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Stúpanie

0,8 mm

Dĺžka

140 mm

Priemer stopky

6,0 mm

Veľkosť štvorhranu

4,9 mm

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Vaporizované

Forma

C

Priemer predliateho otvoru

4,2 mm

Uhol otočenia

45° (vpravo)

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie