Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník HSCo Multi Special pre priechodné otvory DIN 376

Strojový závitník, HSCo, Multi, DIN 376, tvar B
STROJOVY ZAVITNIK HSCO-DIN376-MULTI-M8

Obj. č. 0659760800

EAN 4056807633503

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo Multi Special pre priechodné otvory DIN 376

Obj. č. 0659760800

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny závitník s voľnobežným hriadeľom umožňuje všestranné použitie v oceli s pevnosťou 1 000 N/mm², nehrdzavejúcej oceli a neželezných materiálov, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.

Umožňuje prácu s hlbokými závitmi alebo skríženými kontúrami


Kónická násada nástroja je vždy menšia ako priemer jadra.



Na prácu so širokým rozsahom materiálov


Univerzálna geometria umožňuje spracovanie množstva rôznych materiálov.



Dlhá prevádzková životnosť a veľmi dobrá procesná spoľahlivosť


Prídavok X poskytuje dlhšiu prevádzkovú životnosť a procesnú spoľahlivosť.



Veľmi dobrá priľnavosť chladiacich kvapalín a mazív, pri súčasnom znížení tendencie hromadení materiálu


Odparovaný povrch zabezpečuje dobrú priľnavosť chladiacich kvapalín a mazív a znižuje tendenciu hromadenia nánosov.

Upozornenie
  • Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M8

Stúpanie

1,25 mm

Dĺžka

90 mm

Priemer stopky

6,0 mm

Veľkosť štvorhranu

4,9 mm

DIN

376

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Vaporizované

Forma

B

Priemer predliateho otvoru

6,8 mm

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny

Hodnoty rezania
Pre M3 – M5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 5 20 531 2122 0,50 398 1592 0,70 318 1273 0,80
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 5 20 531 2122 0,50 398 1592 0,70 318 1273 0,80
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 5 20 531 2122 0,50 398 1592 0,70 318 1273 0,80
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 5 20 531 2122 0,50 398 1592 0,70 318 1273 0,80
Ušľachtilé ocele
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 6 10 637 1061 0,50 477 796 0,70 382 637 0,80
Titán < 850 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Špeciálne zliatiny < 1 200 N/mm² 3 10 318 1061 0,50 239 796 0,70 191 637 0,80
Odlievané kovy
Liatina < 350 HB 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
Tvárna liatina a kujné železo < 350 HB 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 20 40 2122 4244 0,50 1592 3183 0,70 1273 2546 0,80
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 10 30 1061 3183 0,50 796 2387 0,70 637 1910 0,80
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 20 30 2122 3183 0,50 1592 2387 0,70 1273 1910 0,80
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 20 30 2122 3183 0,50 1592 2387 0,70 1273 1910 0,80
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 10 30 1061 3183 0,50 796 2387 0,70 637 1910 0,80
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 20 50 2122 5305 0,50 1592 3979 0,70 1273 3183 0,80
Bronz s dlhou trieskou < 1 000 N/mm² 10 30 1061 3183 0,50 796 2387 0,70 637 1910 0,80
Plast
Termosetové plasty 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Termoplastické plasty 20 30 2122 3183 0,50 1592 2387 0,70 1273 1910 0,80
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre M6 – M10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 5 20 265 1061 1,00 199 796 1,25 159 637 1,50
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 5 20 265 1061 1,00 199 796 1,25 159 637 1,50
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 5 20 265 1061 1,00 199 796 1,25 159 637 1,50
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 5 20 265 1061 1,00 199 796 1,25 159 637 1,50
Ušľachtilé ocele
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 6 10 318 531 1,00 239 398 1,25 191 318 1,50
Titán < 850 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Špeciálne zliatiny < 1 200 N/mm² 3 10 159 531 1,00 119 398 1,25 95 318 1,50
Odlievané kovy
Liatina < 350 HB 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
Tvárna liatina a kujné železo < 350 HB 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 20 40 1061 2122 1,00 796 1592 1,25 637 1273 1,50
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 10 30 531 1592 1,00 398 1194 1,25 318 955 1,50
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 20 30 1061 1592 1,00 796 1194 1,25 637 955 1,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 20 30 1061 1592 1,00 796 1194 1,25 637 955 1,50
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 10 30 531 1592 1,00 398 1194 1,25 318 955 1,50
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 20 50 1061 2653 1,00 796 1989 1,25 637 1592 1,50
Bronz s dlhou trieskou < 1 000 N/mm² 10 30 531 1592 1,00 398 1194 1,25 318 955 1,50
Plast
Termosetové plasty 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Termoplastické plasty 20 30 1061 1592 1,00 796 1194 1,25 637 955 1,50
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie