Strojový závitník HSCo NeoTap, modrý, priechodný otvor DIN 371/376
Strojový závitník HSCo NeoTap, modrý
ZAVITNIK-PRIECHOD-HSCO-NEOTAP-MODRY-M5
Obj. č. 0653700500
EAN 4065746721707
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nanovo vyvinutá geometria kombinujúca ľavotočivú špirálu a závitník so špirálovým hrotom
Optimalizovaný, spoľahlivý odvod triesok
Homogénna štruktúra povrchu vďaka najnovšiemu procesu povrchovej úpravy
Vynikajúci odvod triesky
Až o 30 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými obyčajnými strojovými závitníkmi
Geometria reznej hrany presne prispôsobená oceľovým materiálom
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
Pred zmenou smeru chodu závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru úplne odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Materiály určené na spracovanie | Oceľ | 
| Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d | 
| Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka | 
| Kvalita | ZEBRA-Premium | 
| Druh závituxmenovitý priemer | M5 | 
| Stúpanie | 0,8 mm | 
| Dĺžka | 70 mm | 
| Priemer stopky | 6,0 mm | 
| Veľkosť štvorhranu | 4,9 mm | 
| DIN | 371 | 
| Rezný materiál | HSCo | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | D | 
| Priemer predliateho otvoru | 4,2 mm | 
| Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom | 
| Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) | 
| Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² | 
| Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov | 
| Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov | 
| Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele | 
| Kľúč | 
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | 
| f = posun [mm/r] | 
| n = rýchlosť otáčania [ot./min.] | 
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | 
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M2 – M3 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 | 
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 | 
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 | 
| Hodnoty rezania | |||||||||
| Pre M24 – M30 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Ocele | |||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 | 
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 | 
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 | 
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M14 – M20 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 | 
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 | 
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 | 
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M8 – M12 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 | 
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 | 
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 | 
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M4 – M6 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 | 
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 | 
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!