Strojový závitník HSCo NeoTap, modrý, priechodný otvor DIN 371/376
Strojový závitník HSCo NeoTap, modrý
ZAVITNIK-PRIECHOD-HSCO-NEOTAP-MODRY-M8




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nanovo vyvinutá geometria kombinujúca ľavotočivú špirálu a špirálový hrot
Optimalizovaný, spoľahlivý odvod triesok
Homogénna štruktúra povrchu vďaka najnovšiemu procesu povrchovej úpravy
Vynikajúci odvod triesky
Až o 30 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými strojovými závitníkmi
Sklon presne prispôsobený pre oceľové materiály
Dostupný len od spoločnosti Würth
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
Pred zmenou smeru chodu závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru úplne odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Stúpanie | 1,25 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Priemer stopky | 8,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | D |
Priemer predliateho otvoru | 6,8 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele |
Hodnoty rezania |
Hodnoty rezania |
Hodnoty rezania |
Hodnoty rezania |
Hodnoty rezania |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!